ラフアンドロード
R&R TSR-25ロングベルト 2本組
荷物をまとめたり、くくったりをバックルでワンタッチでできる便利グッズ。長さの決まった強いテンションを必要としないものをまとめるのに最適です。
用途
品番: RR9952
品名: TSR-25ロングベルト
カラー: ブラック
サイズ: 120cm×2.5cm
ベルト幅: 25mm
内容: 2本組み
色
ブラック
内容
2本組み
寸法(cm)
120×2.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05355300
RR9952
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください