ラフアンドロード
アタッチメントベルト(RR6092対応)
RR6098タンデムグリップや、ウエストバッグのベルトの長さを延長する事が出来るアタッチメントベルト。ベルト背面にノンスリップ素材をほどこし、グリップの左右へのずれも極力防ぎます。
用途
品番: RR6087
品名: アタッチメントベルト
サイズ: 115cm×3.8cm
内容: 1本
色
ブラック
寸法(cm)
115×3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05354898
RR6087BK
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください