曜日別特売

インダクションプレート

インダクションプレート - BIALETTI(ビアレッティ)インダクションプレート - BIALETTI(ビアレッティ)インダクションプレート - BIALETTI(ビアレッティ)

直火式コーヒーメーカーをIHクッキングヒーターで使用できるインダクションプレート。
IH非対応の直火式コーヒーメーカーも、このインダクションプレートを使うことでIHクッキングヒーターでコーヒーが作れるようになります。
すべてのビアレッティ コーヒーメーカー (1~9カップ) に対応。ミルクピッチャーなどの小型調理器具によるIH調理もサポートします。

材質ステンレス鋼、ナイロン樹脂寸法(mm)130×250×60質量(g)295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05353516DCDESIGN08
4,454
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする