曜日別特売

電動ミルクフローサー

電動ミルクフローサー - BIALETTI(ビアレッティ)電動ミルクフローサー - BIALETTI(ビアレッティ)

スイッチ一つでミルクをふわふわに泡立て・ミルクフォームもホットミルクもカンタンにできる電動式ミルクフローサー。
温かい牛乳も、冷たい牛乳もふわふわに泡立てることができるミルク泡だて器です。
モカエキスプレス等で淹れたエスプレッソの上に注げば、あっという間にカプチーノの出来上がり。
お家で簡単にカフェのようなカプチーノを楽しめます。
3つの機能を搭載
用途に合わせてミルクの仕上がりを選べる3つの機能。
1.ホットミルクフォーム(温め泡立て機能)
2.ミルクフォーム(泡立て機能)
3.ホットミルク
使い勝手がよく、お手入れも簡単
オートストップ機能付きなので、仕上がり時に自動で停止。
動作はとても静かで、ふわふわで弾力のあるもっちり泡が作れます。
内面はフッ素コーティングでこびりつきにくく、柔らかいスポンジ等で簡単に洗えるのでお手入れも簡単です。

満水容量(mL)
(温め+泡立て)150
(温めのみ)300
材質ステンレス合金、ナイロン樹脂寸法(mm)125×160×195質量(g)1200電源(V)消費電力:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053535070004430/JPFB
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする