モカエキスプレス イタリア

モカエキスプレス イタリア - BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレス イタリア - BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレス イタリア - BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレス イタリア - BIALETTI(ビアレッティ)

イタリア国旗をモチーフにしたモカエキスプレスの限定カラーモデル。
「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。
イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。
伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、細部へのこだわりと進化を続けるモカエクスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。
※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。
※《容量(抽出量)》3カップ:130mL、6カップ:250mL
初心者にも熟練のコーヒーファンにも
イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。
毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。
キャンプで最高の一杯を
コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。
使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。
野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。
アレンジを効かせて
泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。
アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。
使用方法
1)水を入れる
湯沸かし部分に水を入れます。
2)コーヒー粉を入れる
ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。
あくまで優しく、押し込みすぎないように。
3)火にかける
モカエキスプレスを火にかけます。
弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。
4)完成!
ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。
火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。
世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー
ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。
エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。
誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。
世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。
お手入れ方法
使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。
※食洗器非対応

材質アルミニウム合金、ナイロン樹脂、シリコンゴム対応直火使用可内容量1個
注意
※IH,食器洗浄乾燥機使用不可(
※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(
※別売)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053534460005322/NP90×160×1653カップ用抽出量:130490
6,545
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
053534550005323/NP105×185×2106カップ用抽出量:250705
10,091
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする