ノーブランド
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース
用途
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
使用温度範囲(℃)
-5~+50
材質(ホース)
軟質塩ビ
使用流体
空気
許容圧力(MPa)
1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)
金具:鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最小曲げ半径(mm)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ねじ規格
カプラータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05353796
PVC9x250L PH=M1-1/4
250
ホース:48
9.5×16.5
オス:R1/4
30P(オス)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353805
PVC9x300L PH=M1-1/4
300
ホース:48
9.5×16.5
オス:R1/4
30P(オス)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353821
PVC9x350L PH=M1-1/4
350
ホース:48
9.5×16.5
オス:R1/4
30P(オス)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353830
PVC9x400L PH=M1-1/4
400
ホース:48
9.5×16.5
オス:R1/4
30P(オス)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353839
PVC12x250L PH=CP-M1-3/8
250
ホース:64
12.7×20.5
オス:R3/8
40P(オス)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353848
PVC12x300L PH=CP-M1-3/8
300
ホース:64
12.7×20.5
オス:R3/8
40P(オス)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353857
PVC12x350L PH=CP-M1-3/8
350
ホース:64
12.7×20.5
オス:R3/8
40P(オス)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353866
PVC12x400L PH=CP-M1-3/8
400
ホース:64
12.7×20.5
オス:R3/8
40P(オス)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください