曜日別特売

タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16

タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 - ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 - ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 - ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 - ノーブランド
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)内容量1本
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05353638ゴム9x250L PH=F5-M16250
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353647ゴム9x300L PH=F5-M16300
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353656ゴム9x350L PH=F5-M16350
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353665ゴム9x400L PH=F5-M16400
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする