曜日別特売

タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ

タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ - ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ - ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ - ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ - ノーブランド
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)内容量1本
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05353936PVC12x1M SH=東洋1
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353945PVC12x2M SH=東洋2
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353961PVC12x3M SH=東洋3
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353970PVC12x5M SH=東洋5
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353979PVC12x10M SH=東洋10
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353988PVC12x20M SH=東洋20
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする