ノーブランド
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス
用途
ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)
-5~+50
最小曲げ半径(mm)
ホース:64
接続ねじ
本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×20.5
使用流体
空気
材質(金具)
鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)
1(直管状態23℃での値)
内容量
1本
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05353997
PVC12x1M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
05354006
PVC12x2M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
05354015
PVC12x3M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8
3
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05354031
PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8
5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05354040
PVC12x10M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05354049
PVC12x20M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください