ノーブランド
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
用途
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
使用温度範囲(℃)
-5~+60
材質(ホース)
合成ゴム
使用流体
空気
材質(カプラ)
金具:鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ねじ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05353717
ゴム9x250L PH=M1-1/4
250
1.5
ホース:130
9.5×16.5
オス:R1/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353726
ゴム9x300L PH=M1-1/4
300
1.5
ホース:130
9.5×16.5
オス:R1/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353735
ゴム9x350L PH=M1-1/4
350
1.5
ホース:130
9.5×16.5
オス:R1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353751
ゴム9x400L PH=M1-1/4
400
1.5
ホース:130
9.5×16.5
オス:R1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353760
ゴム12x250L PH=CP-M1-3/8
250
1
ホース:160
12.7×21.0
オス:R3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353769
ゴム12x300L PH=CP-M1-3/8
300
1
ホース:160
12.7×21.0
オス:R3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353778
ゴム12x350L PH=CP-M1-3/8
350
1
ホース:160
12.7×21.0
オス:R3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353787
ゴム12x400L PH=CP-M1-3/8
400
1
ホース:160
12.7×21.0
オス:R3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください