ノーブランド
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ
使用温度範囲(℃)
-5~+50
最小曲げ半径(mm)
ホース:64
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×20.5
使用流体
空気
カプラータイプ
40P(オス)
許容圧力(MPa)
1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)
東洋型:鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05353875
PVC12x1M PH=東洋
1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353891
PVC12x2M PH=東洋
2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353900
PVC12x3M PH=東洋
3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353909
PVC12x5M PH=東洋
5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353918
PVC12x10M PH=東洋
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05353927
PVC12x20M PH=東洋
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください