曜日別特売

microSDXCメモリーカード

microSDXCメモリーカード - KENWOODmicroSDXCメモリーカード - KENWOOD

記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。
対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。
※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。
電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」
車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応

付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2内容量1台
注意
※付属のSDカードアダプター以外を使用された場合の動作は保証できません。
※全ての機器での動作は保証できません。
※本製品に記録したデータが消失してもメーカーは一切の責任を負いません。データの復旧作業もメーカーでは行いません。
※microSDXCロゴはSD-3CLLCの商標です。
※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05353620KNA-SD640D【Max】Read:95、Write:5064
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05353629KNA-SD1280D【Max】Read:95、Write:85128
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする