高昇
LEDパネルA型スタンド両面タイプ
タイプ
両面
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348607
alp-a1d-sv
シルバー
658×660×1185
A1
658×80×1225
658×907
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348616
alp-a1d-bk
ブラック
658×660×1185
A1
658×80×1225
658×907
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348625
alp-b1d-sv
シルバー
795×875×1365
B1
795×80×1430
795×1097
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348641
alp-b1d-bk
ブラック
795×875×1365
B1
795×80×1430
795×1097
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348650
alp-b2d-sv
シルバー
580×560×985
B2
580×80×1020
580×795
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348659
alp-b2d-bk
ブラック
580×560×985
B2
580×80×1020
580×795
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600