曜日別特売

LEDパネルA型スタンド片面タイプ

LEDパネルA型スタンド片面タイプ - 高昇LEDパネルA型スタンド片面タイプ - 高昇LEDパネルA型スタンド片面タイプ - 高昇LEDパネルA型スタンド片面タイプ - 高昇LEDパネルA型スタンド片面タイプ - 高昇LEDパネルA型スタンド片面タイプ - 高昇LEDパネルA型スタンド片面タイプ - 高昇
(1件のレビュー)
タイプ片面内容量1台(1台)
全6種類を絞り込む
適合サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05348546alp-a1s-svシルバー640 ×490×1185A1640 ×60×1225640 ×884
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
05348555alp-a1s-bkブラック1225×490×640A11225×60×6401030×730
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
05348571alp-b1s-svシルバー795×580×1380B1795×60×1430795×1097
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
05348580alp-b1s-bkブラック795×580×1380B1795×60×1430795×1097
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348589alp-b2s-svシルバー580×540×955B2580×60×1020580×795
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348598alp-b2s-bkブラック580×540×955B2580×60×1020580×795
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 店舗前に置く看板

コスパが高く商品到着も早かったです。どの程度の耐久性かはこれからですが、1年の保証期間後の故障修理も対応していただけるようなので、クライアントも安心しておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする