高昇
LEDポスターパネル
内容量
1台(1台)
全8種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
高さ(mm)
原稿:297、表示面:285
原稿:420、表示面:407
原稿:594、表示面:577
原稿:841、表示面:826
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
高さ(mm)
横幅(mm)
本体寸法(mm)奥行
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348747
led-pu-a1-sv
シルバー
原稿:841、表示面:826
本体:605、原稿:594、表示面:582
13
851
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348756
led-pu-a1-bk
ブラック
原稿:841、表示面:826
本体:605、原稿:594、表示面:582
13
851
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348765
led-pu-a2-sv
シルバー
原稿:594、表示面:577
本体:435、原稿:420、表示面:412
11
600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348781
led-pu-a2-bk
ブラック
原稿:594、表示面:577
本体:435、原稿:420、表示面:412
11
600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348790
led-pu-a3-sv
シルバー
原稿:420、表示面:407
本体:312、原稿:297、表示面:292
11
427
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348799
led-pu-a3-bk
ブラック
原稿:420、表示面:407
本体:312、原稿:297、表示面:292
11
427
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348808
led-pu-a4-sv
シルバー
原稿:297、表示面:285
本体:212、原稿:210、表示面:205
11
305
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348817
led-pu-a4-bk
ブラック
原稿:297、表示面:285
本体:212、原稿:210、表示面:205
11
305
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
離島
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~