高昇
壁付グリップ式LEDパネル
本体寸法(mm)奥行
20
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
横幅(mm)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348711
pgled-a1
シルバー
原稿:841、表示面:820
本体:640、原稿:594、表示面:575
890
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348720
kpgled-a1
ブラック
原稿:841、表示面:820
本体:640、原稿:594、表示面:575
890
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348729
pgled-b1
シルバー
原稿:1030、表示面:1010
本体:790、原稿:728、表示面:715
1010
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348738
kpgled-b1
ブラック
原稿:1030、表示面:1010
本体:790、原稿:728、表示面:715
1010
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500