東洋国際
1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:ステンレス
品番
(口金具)1
使用温度範囲(℃)
0~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.5
ねじ規格
口金具品番1:R1/4
耐熱温度(℃)
0~+80
ホース外径(Φmm)
6.3
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:50
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05350190
TW210-6×1m 1-1 SUS
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350199
TW210-6×3m 1-1 SUS
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350208
TW210-6×5m 1-1 SUS
5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350217
TW210-6×10m 1-1 SUS
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350226
TW210-6×15m 1-1 SUS
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350235
TW210-6×20m 1-1 SUS
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350251
TW210-6×30m 1-1 SUS
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350260
TW210-6×40m 1-1 SUS
40
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350269
TW210-6×50m 1-1 SUS
50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください