3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 - 東洋国際3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05350960TW210-9×1m 1-1 SS1
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350969TW210-9×3m 1-1 SS3
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350978TW210-9×5m 1-1 SS5
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350987TW210-9×8m 1-1 SS8
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350996TW210-9×10m 1-1 SS10
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351005TW210-9×15m 1-1 SS15
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351021TW210-9×20m 1-1 SS20
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351030TW210-9×30m 1-1 SS30
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351039TW210-9×40m 1-1 SS40
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351048TW210-9×50m 1-1 SS50
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする