曜日別特売

1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄

1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄 - 東洋国際1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄 - 東洋国際1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄 - 東洋国際1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄 - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05352220TW210-12×1m 1-5 SS1
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352229TW210-12×3m 1-5 SS3
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352238TW210-12×8m 1-5 SS8
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352247TW210-12×10m 1-5 SS10
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352256TW210-12×15m 1-5 SS15
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352265TW210-12×20m 1-5 SS20
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352281TW210-12×30m 1-5 SS30
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352290TW210-12×40m 1-5 SS40
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする