東洋国際
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング 鉄
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄
品番
(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.0
ねじ規格
アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:90
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05351249
TW210-9×10m (4+1013+SP)*2 SS
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351258
TW210-9×15m (4+1013+SP)*2 SS
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351267
TW210-9×20m (4+1013+SP)*2 SS
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351276
TW210-9×30m (4+1013+SP)*2 SS
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351285
TW210-9×40m (4+1013+SP)*2 SS
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351301
TW210-9×50m (4+1013+SP)*2 SS
50
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください