曜日別特売

洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄

洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄 - 東洋国際洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄 - 東洋国際洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄 - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05351371TW210-9×10m (5+1009+SP)*2 SS10
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351380TW210-9×15m (5+1009+SP)*2 SS15
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351389TW210-9×20m (5+1009+SP)*2 SS20
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351398TW210-9×30m (5+1009+SP)*2 SS30
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351407TW210-9×40m (5+1009+SP)*2 SS40
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351416TW210-9×50m (5+1009+SP)*2 SS50
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする