曜日別特売

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース - 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース - 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05352299TW210-12×1m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS1
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352308TW210-12×3m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS3
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352317TW210-12×8m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS8
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352326TW210-12×10m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS10
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352335TW210-12×15m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS15
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352351TW210-12×20m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS20
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352360TW210-12×30m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS30
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352369TW210-12×40m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS40
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする