ニッタン(NITTAN)
耐圧防爆型 差動式分布型感知器 2種 非防水型
等級
爆発等級・発火度:ExdⅡBT4
定格電圧(V)
DC30
番号
型式:感第45~31~3号、防爆型式:第TC17212
定格電流(mA)
100
内容量
1個
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05355449
2TC-E1
1個用
¥
622,600
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05355458
2TC-E2
2個用
¥
647,900
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。