ニッタン(NITTAN)
光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)
外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー
塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
定格電圧(V)
DC24
接続
【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
定格電流(mA)
L-C間:65、P-C間:50
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
内容量
1個
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
型式検定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05355510
PK2B-DP-006A
2種
感第2020~3号
¥
32,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05355519
PK3B-DP-007A
3種
感第2020~4号
¥
34,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。