リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ

リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ - エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ - エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ - エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ - エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ - エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ - エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ - エコリカリサイクルトナーカートリッジ リコー対応 SPトナーC740Hシリーズ - エコリカ

エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種SPC740/SPC750/SPC751種別クイック式リサイクルトナー適合機種メーカーRICOH(リコー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
印字枚数
適合純正型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05356980ECT-RIB-740C-H個装:0.62、本体:0.53シアン7000枚SPトナーカートリッジ C740H シアン
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05356946ECT-RIB-740K-H個装:0.65、本体:0.55ブラック8000枚SPトナーカートリッジ C740H ブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
05356971ECT-RIB-740M-H個装:0.63、本体:0.54マゼンタ7000枚SPトナーカートリッジ C740H マゼンタ
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05356955ECT-RIB-740Y-H個装:0.62、本体:0.53イエロー7000枚SPトナーカートリッジ C740H イエロー
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする