リサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム

リサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム - エコリカリサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム - エコリカリサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム - エコリカリサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム - エコリカリサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム - エコリカリサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム - エコリカリサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム - エコリカリサイクルドラムカートリッジ リコー対応 SP6400ドラム - エコリカ

エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種SP6410/SP6410LE/SP6420/SP6420LE/SP6430/SP6430LE/SP6440/SP6440LE/SP6450/SP6430TE/SP6450TE種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:1.95、本体:1.43適合機種メーカーRICOH(リコー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:255×473×166印字枚数25000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番SP ドラムユニット 6400入数(本)1内容量1個
注意
※本製品はドラムカートリッジです。
※トナーカートリッジは付いておりませんので、別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05357470ECT-RIO-6400
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする