曜日別特売

リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J

リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J - エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J - エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J - エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J - エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J - エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J - エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J - エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J - エコリカ
(1件のレビュー)

エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.72、本体:0.43適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数12000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番DR-24J入数(本)1内容量1個
注意
※本製品はドラムカートリッジです。
※トナーカートリッジは付いておりませんので、別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05356700ECT-BRO-24
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: ブラザーのコピー機
適斎塾

印刷した時にインクが滲み出るのはインクのトナーカートリッジが原因かと思いきや、カートリッジを変えてもにじみは変わらず。
もしかしたらこの受け皿の方が原因なのかと、
これを変えると綺麗に印刷できるようになり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする