リサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B

リサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B - エコリカリサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B - エコリカリサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B - エコリカリサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B - エコリカリサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B - エコリカリサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B - エコリカリサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B - エコリカリサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B - エコリカ

エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種XL-4405種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.53、本体:0.43ブラック適合機種メーカーFUJITSU(富士通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90印字枚数7000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番LB112B入数(本)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05356831ECT-FUB-112-B
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(富士通対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする