曜日別特売

内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。
遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。

互換性
Windows 10以降
M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
容量8TB質量(g)8.6ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×3.81インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05357497WDS800T2X0E
オープン
799,800
879,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする