机上テーブル HN型 フアナ Huana

机上テーブル HN型 フアナ Huana - ナイキ机上テーブル HN型 フアナ Huana - ナイキ机上テーブル HN型 フアナ Huana - ナイキ机上テーブル HN型 フアナ Huana - ナイキ机上テーブル HN型 フアナ Huana - ナイキ机上テーブル HN型 フアナ Huana - ナイキ机上テーブル HN型 フアナ Huana - ナイキ机上テーブル HN型 フアナ Huana - ナイキ
用途事務用材質天板:メラミン化粧板張り高さ(mm)100奥行(mm)230間口(mm)1000材質(天板)メラミン化粧板張り内容量1台
注意
※デスク単体で使用する場合、机上テーブルはデスクの天板から奥方向へ130mm出ます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05357540HNKT-10-H662-8876ホワイト
48,300
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05357549HNKT-10-S662-8875シルクウッド
48,300
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05357558HNKT-10-SO662-8861サンドオーク
48,300
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05357567HNKT-10-CA663-0403ショコラアッシュ
48,300
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする