ワゴン(引出し付) HN型 フアナ Huana

ワゴン(引出し付) HN型 フアナ Huana - ナイキワゴン(引出し付) HN型 フアナ Huana - ナイキワゴン(引出し付) HN型 フアナ Huana - ナイキ

移動が可能なワゴンで席替えの際に収納物の入替が不要です。
ワゴンの天板面にはカバンを置くのに便利です。

用途事務用段数2幅(mm)292奥行(mm)480高さ(mm)567材質(本体)スチール/サテン塗装仕上キャスターあり引出し内寸法(mm)225×415×100グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05357610HN025HC-SW292480567663-0397サテンホワイト
77,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05357619HN025HC-SB292480567662-8904サテンブラック
77,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05357628HN025HC-ST292480567662-8903サテンアッシュトープ
77,800
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする