ナイキ
ワゴン(オープン) HN型 フアナ Huana
移動が可能なワゴンで席替えの際に収納物の入替が不要です。
ワゴンの天板面にはカバンを置くのに便利です。
用途
事務用
段数
2
棚板数(枚)
1
幅(mm)
292
奥行(mm)
480
高さ(mm)
567
材質(本体)
スチール/サテン塗装仕上
キャスター
あり
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05357576
HN025NC-SW
292
480
567
663-0396
サテンホワイト
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05357585
HN025NC-SB
292
480
567
662-8863
サテンブラック
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05357601
HN025NC-ST
292
480
567
662-8908
サテンアッシュトープ
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。