曜日別特売

ワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana

ワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキ

広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。

用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付、内筒交換錠、インジケーターキー付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個高さ(mm)720タイプ両袖タイプ奥行(mm)685インジケーターキー均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全120種類を絞り込む
間口(mm)
色(天板)
120種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
間口(mm)
仕上
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05363325HN167THH-SWMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンホワイト1600耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
265,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363341HN167THH-SWWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンホワイト1600耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
265,200
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363350HN167THH-SWBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンホワイト1600耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
265,200
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363359HN167THH-SBMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンブラック1600耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
265,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363368HN167THH-SBWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンブラック1600耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
265,200
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363377HN167THH-SBBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンブラック1600耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
265,200
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363386HN167THH-STMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンアッシュトープ1600耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
265,200
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363395HN167THH-STWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンアッシュトープ1600耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
265,200
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363411HN167THH-STBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンアッシュトープ1600耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
265,200
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363420HNS147THH-SWSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363429HNS147THH-SWSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363438HNS147THH-SWST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンホワイト1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363447HNS147THH-SBSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363456HNS147THH-SBSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンブラック1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363465HNS147THH-SBST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンブラック1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363481HNS147THH-STSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンアッシュトープ1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363490HNS147THH-STSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363499HNS147THH-STST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
235,800
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363508HNS167THN-SWSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363517HNS167THN-SWSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363526HNS167THN-SWST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363535HNS167THN-SBSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363551HNS167THN-SBSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363560HNS167THN-SBST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363569HNS167THN-STSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363578HNS167THN-STSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363587HNS167THN-STST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
222,900
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363596HN147THN-SWH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張りホワイト
226,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363605HN147THN-SWS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張りシルクウッド
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363621HN147THN-SWSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張りサンドオーク
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363630HN147THN-SWCA天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張りショコラアッシュ
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363639HN147THN-SBH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張りホワイト
226,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363648HN147THN-SBS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張りシルクウッド
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363657HN147THN-SBSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張りサンドオーク
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363666HN147THN-SBCA天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張りショコラアッシュ
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363675HN147THN-STH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張りホワイト
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363691HN147THN-STS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張りシルクウッド
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363700HN147THN-STSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張りサンドオーク
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363709HN147THN-STCA天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張りショコラアッシュ
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363718HNS167THH-SWSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363727HNS167THH-SWSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363736HNS167THH-SWST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363745HNS167THH-SBSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363761HNS167THH-SBSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363770HNS167THH-SBST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363779HNS167THH-STSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363788HNS167THH-STSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363797HNS167THH-STST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
242,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363806HNS147THN-SWSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
216,000
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05363815HNS147THN-SWSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト1400【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
216,000
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする