曜日別特売

ワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana

ワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana - ナイキ

広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。

用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付、内筒交換錠、インジケーターキー付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個高さ(mm)720タイプ片袖タイプ奥行(mm)685インジケーターキー均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60内容量1台
注意
※W1000タイプには中央引出しは取付けできません。

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全149種類を絞り込む
間口(mm)
149種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
間口(mm)
仕上
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05360787HN147TH-SWMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンホワイト1400耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
189,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360796HN147TH-SWWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンホワイト1400耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
189,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360805HN147TH-SWBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンホワイト1400耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
189,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360821HN147TH-SBMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンブラック1400耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
189,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360830HN147TH-SBWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンブラック1400耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
189,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360839HN147TH-SBBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンブラック1400耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
189,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360848HN147TH-STMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンアッシュトープ1400耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
189,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360857HN147TH-STWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンアッシュトープ1400耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
189,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360866HN147TH-STBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンアッシュトープ1400耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
189,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360875HNS167TH-SWSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360891HNS167TH-SWSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360900HNS167TH-SWST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360909HNS167TH-SBSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360918HNS167TH-SBSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360927HNS167TH-SBST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360936HNS167TH-STSW天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンホワイト
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360945HNS167TH-STSB天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンブラック
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360961HNS167TH-STST天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上サテンアッシュトープ
176,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360970HN107TH-SWMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンホワイト1000耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
174,300
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360979HN107TH-SWWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンホワイト1000耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
174,300
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360988HN107TH-SWBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンホワイト1000耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
174,300
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05360997HN107TH-SBMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンブラック1000耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
174,300
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361006HN107TH-SBWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンブラック1000耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
174,300
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361015HN107TH-SBBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンブラック1000耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
174,300
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361031HN107TH-STMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンアッシュトープ1000耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
174,300
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361040HN107TH-STWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンアッシュトープ1000耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
174,300
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361049HN107TH-STBT天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンアッシュトープ1000耐指紋性メラミン化粧板張りブラック
174,300
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361058HN147TH-SWH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張りホワイト
179,400
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361067HN147TH-SWS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張りシルクウッド
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361076HN147TH-SWSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張りサンドオーク
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361085HN147TH-SWCA天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張りショコラアッシュ
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361101HN147TH-SBH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張りホワイト
179,400
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361110HN147TH-SBS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張りシルクウッド
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361119HN147TH-SBSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張りサンドオーク
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361128HN147TH-SBCA天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張りショコラアッシュ
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361137HN147TH-STH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張りホワイト
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361146HN147TH-STS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張りシルクウッド
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361155HN147TH-STSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張りサンドオーク
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361171HN147TH-STCA天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張りショコラアッシュ
179,400
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361180HN107TH-SWH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1000メラミン化粧板張りホワイト
167,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361189HN107TH-SWS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1000メラミン化粧板張りシルクウッド
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361198HN107TH-SWSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1000メラミン化粧板張りサンドオーク
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361207HN107TH-SWCA天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1000メラミン化粧板張りショコラアッシュ
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361216HN107TH-SBH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンブラック1000メラミン化粧板張りホワイト
167,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361225HN107TH-SBS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1000メラミン化粧板張りシルクウッド
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361241HN107TH-SBSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1000メラミン化粧板張りサンドオーク
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361250HN107TH-SBCA天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1000メラミン化粧板張りショコラアッシュ
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361259HN107TH-STH天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1000メラミン化粧板張りホワイト
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361268HN107TH-STS天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1000メラミン化粧板張りシルクウッド
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05361277HN107TH-STSO天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1000メラミン化粧板張りサンドオーク
167,300
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする