ワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板

ワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 - ナイキワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 - ナイキワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 - ナイキワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 - ナイキワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 - ナイキワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 - ナイキワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 - ナイキワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 - ナイキ

広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。

用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)685仕上メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)20最大積載量(kg/台)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
間口(mm)
60種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05362275HN147FDN-SWH666-6384天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1400ホワイト
113,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362291HN147FDN-SWS665-6925天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1400シルクウッド
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362300HN147FDN-SWSO665-8428天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1400サンドオーク
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362309HN147FDN-SWCA666-0078天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1400ショコラアッシュ
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362318HN147FDN-SBH666-1613天板:ホワイト/本体:サテンブラック1400ホワイト
113,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362327HN147FDN-SBS666-0095天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1400シルクウッド
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362336HN147FDN-SBSO666-3225天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1400サンドオーク
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362345HN147FDN-SBCA666-4822天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1400ショコラアッシュ
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362361HN147FDN-STH666-0083天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1400ホワイト
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362370HN147FDN-STS666-6346天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1400シルクウッド
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362379HN147FDN-STSO666-3159天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1400サンドオーク
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362388HN147FDN-STCA666-1654天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ1400ショコラアッシュ
113,000
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362397HN117FDN-SWH666-1662天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1100ホワイト
102,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362406HN117FDN-SWS666-7908天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1100シルクウッド
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362415HN117FDN-SWSO665-6876天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1100サンドオーク
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362431HN117FDN-SWCA666-0009天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1100ショコラアッシュ
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362440HN117FDN-SBH665-8439天板:ホワイト/本体:サテンブラック1100ホワイト
102,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362449HN117FDN-SBS665-6855天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1100シルクウッド
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362458HN117FDN-SBSO666-3234天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1100サンドオーク
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362467HN117FDN-SBCA665-6861天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1100ショコラアッシュ
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362476HN117FDN-STH666-4794天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1100ホワイト
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362485HN117FDN-STS666-6382天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1100シルクウッド
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362501HN117FDN-STSO666-3224天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1100サンドオーク
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362510HN117FDN-STCA666-1614天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ1100ショコラアッシュ
102,400
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362519HN167FDN-SWH666-3270天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1600ホワイト
121,600
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362528HN167FDN-SWS666-4838天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1600シルクウッド
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362537HN167FDN-SWSO665-3732天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1600サンドオーク
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362546HN167FDN-SWCA665-6847天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1600ショコラアッシュ
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362555HN167FDN-SBH665-3758天板:ホワイト/本体:サテンブラック1600ホワイト
121,600
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362571HN167FDN-SBS666-3235天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1600シルクウッド
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362580HN167FDN-SBSO666-3169天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1600サンドオーク
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362589HN167FDN-SBCA665-3708天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1600ショコラアッシュ
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362598HN167FDN-STH666-1658天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1600ホワイト
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362607HN167FDN-STS666-1600天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1600シルクウッド
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362616HN167FDN-STSO666-0013天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1600サンドオーク
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362625HN167FDN-STCA666-3254天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ1600ショコラアッシュ
121,600
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362641HN107FDN-SWH666-3250天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1000ホワイト
100,900
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362650HN107FDN-SWS666-3261天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1000シルクウッド
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362659HN107FDN-SWSO666-1683天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1000サンドオーク
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362668HN107FDN-SWCA665-5260天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1000ショコラアッシュ
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362677HN107FDN-SBH665-5354天板:ホワイト/本体:サテンブラック1000ホワイト
100,900
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362686HN107FDN-SBS666-4809天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1000シルクウッド
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362695HN107FDN-SBSO666-4766天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1000サンドオーク
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362711HN107FDN-SBCA666-0038天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1000ショコラアッシュ
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362720HN107FDN-STH666-7918天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1000ホワイト
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362729HN107FDN-STS666-6334天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1000シルクウッド
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362738HN107FDN-STSO665-3776天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1000サンドオーク
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362747HN107FDN-STCA666-0071天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ1000ショコラアッシュ
100,900
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362756HN127FDN-SWH666-0041天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1200ホワイト
103,700
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05362765HN127FDN-SWS666-3258天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1200シルクウッド
103,700
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする