エコンストッカー#600(浅型)

エコンストッカー#600(浅型) - サンコー(三甲)

アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。
蓋の耐荷重が82kgあるため、イスや踏み台としても使えます。

材質PPブラック内容量(L)27.7内寸(mm)554×334×170フタあり外寸法・幅(mm)598外寸法・高さ(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)378コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)167有効内寸法・幅(mm)496内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0536496986035901BK901
8,140
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国6¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方6¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方6¥6,000/税込¥6,600
離島1¥6,000/税込¥6,600
離島6¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする