サンコー(三甲)
エコンストッカー#800
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。
蓋の耐荷重が84kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
材質
PP
色
ブラック
内容量(L)
62.3
内寸(mm)
754×334×278
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
798
外寸法・高さ(mm)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
378
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
286
有効内寸法・高さ(mm)
275
有効内寸法・幅(mm)
692
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05364881
86034901BK901
¥
11,630
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
4
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
4
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
4
¥
6,000
/
税込
¥
6,600