サンコー(三甲)
エコンストッカー#700
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。
蓋の耐荷重が83kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
材質
PP
色
ブラック
内容量(L)
90.6
内寸(mm)
638×413×388
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
699
外寸法・高さ(mm)
470
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
479
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
385
有効内寸法・幅(mm)
577
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05364865
86035501BK901
¥
12,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
3
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
3
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
3
¥
6,000
/
税込
¥
6,600