曜日別特売

<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)

<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) - APEX<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) - APEX<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) - APEX<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) - APEX<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) - APEX<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) - APEX

安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。

付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約23.5電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)216寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957(1018)×81(285)(スタンド含む)コントラスト比6000:1解像度3840×2160電気代の目安10500入力端子HDMI×3(HDMI 2.0) ※HDMI 1 ARC対応、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1、USB×1VESAマウント(mm)400×300(M8)スピーカー15W+15W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957×81発売年2024年モニターサイズ75型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350応答時間(ms)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05365520AP75DPX
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする