曜日別特売

<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証)

<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) - LG<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) - LG<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) - LG<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) - LG<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) - LG<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) - LG<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) - LG<UN640S>43インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) - LG

FHDの4倍の解像度で、生き生きとした鮮やかな色とディテールを実現。また、IPSパネルならではの広い視野角でクリアなコンテンツをお届けします。LG従来型モデルより薄型のこのシリーズは、簡単に設置してスペースを節約できます。また、洗練されたアッシュブルーの色合いが、製品を設置した空間を美しく彩ります。UN640Sシリーズでは、SoCとウェブエンジンがアップグレードされたLG webOS22を使用して、複数のタスクをスムーズに行うことができます。LG webOSスマートサイネージプラットフォームは、直感的なGUIを使用してユーザーの利便性を向上します。埋め込みコンテンツとグループ管理システムを使用すると、別個のPCやソフトウェアを使用することなく、リモートコントロール、マウス、スマートフォン経由でコンテンツの編集と再生、プレイリストとグループのスケジュール設定、サイネージの管理を実行できます。誰でも簡単にコンテンツ管理を行うことが可能です。UN640Sシリーズは、単一のアカウントとサーバーで最大100ディスプレイを管理できる、SuperSign Control+の無料版をサポートしています。電力、音量、スケジュールをリモートで調整できます。また、ファームウェアアップデートをご利用いただけます。シスコソリューションに対応し、強力かつ統合型のコントロールを提供して、よりスマートなビデオ会議を実現することで効果的な仮想会議を可能にします。同じWi-Fiネットワークにおいてデバイス間のコンテンツミラーリングをご利用いただけます。UN640Sシリーズは、モバイル機器のワイヤレスアクセスポイントに利用できる仮想ルーターとして動作します。

付属品リモコン、電源ケーブル、卓上スタンド質量(kg)8.8規格4K消費電力(W)82サイズ(inch)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)967×564×57.1 (スタンドを除く)最大解像度3840×2160解像度3840×2160保証期間1年間色(本体)ブラック出入力端子HDMIx3/USBアスペクト比16:9モニターサイズ43パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応輝度(cd/m2)300角度調節非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0536520643UN640S0JD
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする