曜日別特売

27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG

クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。広視野角なIPSディスプレイと3辺フレームレスデザインで、オフィス、公共施設、顧客サービスなど様々な環境で、多様な用途に対応します。ACアダプタが内蔵しており、能率的ですっきりとしたレイアウトに整えられます。複数のポートを搭載し、多忙なビジネスパーソンによりよい環境を提供します。複数ポートにより、様々なデバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。内蔵スピーカーを搭載しているので、ウェブ会議や動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。高速な100Hzのリフレッシュレートにより、さまざまなプログラムをスムーズに読み込めます。画面のカクつきやブレを低減し、業務の生産性を高めます。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、スイベル、左右対応ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ搭載。

付属品電源コード (1.8m)、HDMIケーブル (1.8m)、DisplayPortケーブル (1.8m)質量(kg)5.05規格FHD消費電力(W)14.5サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)611×387~537×240コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子D-Sub/HDMI/DP高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト&スウィーベル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0536524927BA450-B
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする