曜日別特売

足入れ電熱マット(タイマー付き)

足入れ電熱マット(タイマー付き) - ゼンケン

足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。

消費電力(W)50電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)100×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05366859ZMT-51FT
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする