VESA規格を利用してモニターのサイドにヘッドホンを掛けれる、モニター一体型ヘッドホンスタンドです。 VESA規格に対応しているのでモニターアームとの併用が可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 ヘッドホンに優しいスタンド形状で、側面を曲げることでカドの尖りを無くしました。 対応モニター幅は最大800mmまで設置が可能です。 スライド式で取付も簡単です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属したので深さ12mmまで取付が可能です。 VESA固定ネジも付属しております。 スタンド側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性実現しました。 耐荷重は2kgで、モニターアーム併用の際はモニターアームの耐荷重内でご使用ください。