Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型

Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 - BenQ(ベンキュー)

Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適
31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)
3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン
光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバー
Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能
Type-C、HDMI 2系統接続
USBハブ機能付き
treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー
リフレッシュレート60Hz

ピッチ(mm)画像:0.182規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表面処理Nano Matte Panel接続USB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2機能グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比1300:1最大解像度3840×2160/4K UHD表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:140 ppi視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2画面サイズ31.5インチワイド差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり高さ調整範囲(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9表示寸法(mm)697.3×392.2パネル駆動方式IPSVESA対応あり輝度(cd/m2)550(or ANSI/HDR時600)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05368329MA320U
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする