曜日別特売

ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル

ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル - トランセンドポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル - トランセンドポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル - トランセンドポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル - トランセンドポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル - トランセンドポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル - トランセンドポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル - トランセンド

優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。
米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。
また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。

濃紺質量(g)65 (2.3 oz)インターフェース接続:USB 20Gbps保証期間5年保証フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F)サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57")RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)読出し:最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05368496TS1TESD410C1
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
05368505TS2TESD410C2
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
返品不可
05368521TS4TESD410C4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする