お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン

お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン - avail(アベル)お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン - avail(アベル)

コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器
スマートフォンを約2回フル充電
温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計
接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能
最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能
外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属

付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)ライトグリーン質量(g)約110出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2Aバッテリー容量(mAh)3.7V/5000サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6蓄電時間(時間)約4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05368566ET-O23L501-GR
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする