隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ

隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ - 小泉製麻隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ - 小泉製麻隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ - 小泉製麻隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ - 小泉製麻

物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。
内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。
従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)
農林水産省推奨規格に適合。

用途米、粒状物などの運搬ベージュ容量(L)1440最大充填質量(kg)1090排出口径(Φmm)Φ500×H450内容量1枚
関連資料:(5.95MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0536834737444589角1000×H1350角1000×H850
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0536836537444592角1050×H1200角1050×H850
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0536833837444593角1000×H1350Φ600×H550
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0536835637444594角1050×H1200Φ600×H550
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする