遮熱シート1m×1m(機械用)

遮熱シート1m×1m(機械用) - ユタカメイク遮熱シート1m×1m(機械用) - ユタカメイク遮熱シート1m×1m(機械用) - ユタカメイク遮熱シート1m×1m(機械用) - ユタカメイク遮熱シート1m×1m(機械用) - ユタカメイク遮熱シート1m×1m(機械用) - ユタカメイク

暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック

用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05368198B-FGCM1本(50m)1m×50m
オープン
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368101B-FGCM011本(1m)1m×1m
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368110B-FGCM021本(2m)1m×2m
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368119B-FGCM031本(3m)1m×3m
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368128B-FGCM041本(4m)1m×4m
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368137B-FGCM051本(5m)1m×5m
オープン
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368146B-FGCM061本(6m)1m×6m
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368155B-FGCM071本(7m)1m×7m
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368171B-FGCM081本(8m)1m×8m
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368180B-FGCM091本(9m)1m×9m
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05368189B-FGCM101本(10m)1m×10m
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする