回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。
ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。
スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。
ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。
小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。
差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。
ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)
TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com税込¥10,118¥9,198