Thermal Grizzly Kryonaut

Thermal Grizzly Kryonaut - アイネックスThermal Grizzly Kryonaut - アイネックスThermal Grizzly Kryonaut - アイネックスThermal Grizzly Kryonaut - アイネックス

水冷システムなどの大規模冷却ソリューションに好適な熱伝達機能を提供します。
オーバークロックに適しています。
熱伝導率に優れています。
硬化しません。
シリコーンフリーです。シリコーンを使用していないため非常に軽量で柔軟性があり、簡単に塗布できます。また、接点障害の要因になる、低分子シロキサンが発生しません。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
Thermal Grizzly製 TG-H-001-RS

付属品グリス塗布用へら使用温度(℃)-200~350内容量(g)1粘度140~190Pas熱伝導率(W/mk)11.8RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(m2K/W)0.0076伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)比重(g/cm3)2.6内容量1個
注意
※仕様の各種データは測定の一例で保証値ではありません。
※袋に入れて多湿を避け、室温で保管してください。
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
※誤って飲み込んだり目に入ったりした場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05495686GS-09A
オープン
1,089
1,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする